Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb "the german", 18 Liter helit H 61058 82, 360mm hoch, 317mm ø, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051821
Herst.-Nr.:
     H 61058 82
EAN/GTIN:
     4012086052473
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Standardpapierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff mit umlaufendem Griffrand. Müllbeutelempfehlung: 35 Liter.
Ascher Nein, Griffrand Ja, Löschrand Nein, wetterfest nein
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
360
max. Durchmesser (mm):
317
Ascher:
Nein
Griffrand:
Ja
Löschrand:
Nein
wetterfest:
nein
Form (1):
rund
Besonderheit:
umlaufender Griffrand
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Papierkorb "the german", 18 Liter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,92*
3
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,01*
9 Tage
309
1
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,01*
2 Tage
50
1
€ 2,90*
ab € 1,99*
€ 3,04*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,15*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,05*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,97*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,09667*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,91*
Zubehör
TOP
311045
ab € 24,38*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.