Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack mit Seitenfalte DEISS DEI20102, Tiefe 400mm, 1200mm hoch, blau, ST=200ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051656
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     DEI20102
EAN/GTIN:
     4001553201025
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Hohe Qualität. Aus 100 % Recycling-Hochdruck-Polyethylen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tiefe:
400
Höhe:
1200
Volumen:
240
Folienstärke:
50
Inhalt der Packung:
200 Stück
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, Seitenfaltensack, abfallsäcke blau, abfallsack, seitenfaltensack ldpe, Müllsack mit Seitenfalte, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsäcke, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,19*
ab € 71,13*
€ 98,20*
1 Tag
16
pro Paket
€ 5,49*
ab € 77,11*
€ 100,84*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 79,01*
€ 102,97*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 79,01*
€ 102,97*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 107,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90396
ab € 8,25*
Ähnlich
Emil Deiss
90178
ab € 9,61*
Ähnlich
Emil Deiss
90288
ab € 3,86*
Ähnlich
Emil Deiss
10121
ab € 137,56*
Ähnlich
Emil Deiss
10045
ab € 234,59*
Ähnlich
Emil Deiss
90026
ab € 186,99*
Ähnlich
Emil Deiss
90036
ab € 93,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.