Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Papierkorb helit H6106295, Inhalt 45 Liter, Ø 39cm, 48cm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051650
Hersteller:
     Helit
Herst.-Nr.:
     H6106295
EAN/GTIN:
     4012086051292
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Mit umlaufendem Griffrand.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
45 Liter
Ø:
39 cm
Höhe:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, helit papierkorb 45l schwarz, abfallkorb schwarz, helit kunststoff-papierkorb, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbox, Abfallsammler, Papierbox, Abfallboxen, Papierkörbe, Muelleimer, Papierkoerbe
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,50*
ab € 13,95*
€ 17,14*
1
€ 3,75*
ab € 14,16*
€ 17,40*
1
€ 8,95*
ab € 15,71*
€ 19,35*
2 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 15,99*
€ 19,39*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 25,05*
€ 30,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
k.A.
ab € 5,30*
Zubehör
Abfalleinsatz 6l lichtgrau
Helit
H6106982
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG