Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze aus Metall, schmal MAUL 350 10 02, 85mm breit, Tiefe 140mm, 140mm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051423
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     350 10 02
EAN/GTIN:
     4002390001946
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Geeignet für mittelgroße und kleine Bücher, CDs oder DVDs. Hochwertige kratzfeste Glanz-Oberfläche mit dekorativen asymmetrischen Ausschnitten. Hochwertige kratzfeste Glanz-Oberfläche. Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten. Magnetisch - zum Befestigen von Notizen oder Hinweisen, z.B. bei offenen Regalsystemen. 3 Jahre Garantie. Made in Germany.
Oberfläche pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
85
Tiefe:
140
Höhe:
140
Farbe:
weiß
Oberfläche:
pulverbeschichtet
besondere Form:
abgerundete Ecken
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, ordnerstütze maul, Buchstütze aus Metall, schmal, Buch-Stütze, Katalogstütze, Registraturstützen, Stütze für Bücher, Stütze für Kataloge, Stütze für Ordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
2
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,38*
10 Tage
100
2
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,58*
2
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,98*
8 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,64667*
€ 4,56*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.