Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Brilliant sigel HN625, 50mm breit, 12mm hoch, gelb, pink, blau, grün, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051099
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN625
EAN/GTIN:
     4004360946905
Suchbegriffe:
Haftmarker Brilliant
Haftmarker
Haftnotiz
Haftnotizen
Aus Papier in fünf brillanten Farben. Beschriftbar, rückstandsfrei wieder ablösbar und recyclingfähig, mit lösemittelfreiem Klebstoff.
Anzahl Blatt 200, Papier ECF, Papiergewicht 70g/m², Inhalt der Packung 5 Blöcke á 40 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
50
Höhe:
12
Farbe:
gelb, pink, blau, grün, orange
Anzahl Blatt:
200
Papier:
ECF
Papiergewicht:
70
Inhalt der Packung:
5 Blöcke á 40 Blatt
Material:
Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,26*
2 Tage
72
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,29*
€ 4,75*
ab € 2,02*
€ 3,48*
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,58*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.