Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Boy M&M 685002 39, 6 Fächer, 129mm breit, Tiefe 139mm, 147mm hoch, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050827
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     685002 39
EAN/GTIN:
     4009793801401
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Aus Kunststoff für Büro-Utensilien.
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
6
Farbe:
blau
Breite:
129
Tiefe:
139
Höhe:
147
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher 6 röhren blau, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer blau, Schreibtisch-Boy, Bürobutler, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Köcher (Stiftablage), Rundbox, Scherenständer, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Stiftbutler, Stiftebox, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienbox, Utensilienboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
62
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,73*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 7,21*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
4117637
ab € 6,04*
Ähnlich
HAN
17450-14
ab € 5,70*
Ähnlich
Confon
234/24
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.