Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät LX850 EasyPress? Fellowes® 5013001, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050489
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5013001
EAN/GTIN:
     0043859776610
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Vollstreifenhefter heftet mühelos bis zu 25 Blatt. Langlebige Konstruktion und staufreies Design. Die antibakterielle Microban® Technologie arbeitet rund um die Uhr und sorgt für einen zusätzlichen hygienischen Produktschutz. Inklusive abnehmbarem Heftklammerentferner, Papierausrichtungshilfe und Softgrip-Griff. Fenster zur Anzeige von Heftklammermangel. 3 Jahre Garantie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Heftleistung (Blatt):
25
Besonderheit:
Vollstreifenhefter, antibakterielle Microban® Technologie, i
Heftung:
Fest
Heftklammern-Typ:
24/6, 26/6
Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät schwarz 25 blatt, büro heftklammern, bürohefter schwarz, Heftgerät LX850 EasyPress?, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Hebelblockhefter, Hefter, Hefter (Büro), Heftgeräte, Sattelhefter, Sattelheftgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 11,82*
1
€ 6,78*
ab € 8,52*
€ 12,97*
Lager 107
6
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 18,15*
1
€ 8,95*
ab € 14,55*
€ 21,83*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.