Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-050488 Herst.-Nr.: 5011801 EAN/GTIN: 0043859776573 |
| |
|
| | |
| Vollstreifenhefter heftet mühelos bis zu 25 Blatt. Langlebige Konstruktion und staufreies Design. Die antibakterielle Microban® Technologie arbeitet rund um die Uhr und sorgt für einen zusätzlichen hygienischen Produktschutz. Inklusive abnehmbarem Heftklammerentferner, Papierausrichtungshilfe und Softgrip-Griff. Fenster zur Anzeige von Heftklammermangel. 3 Jahre Garantie. Heftklammern-Typ 24/6, 26/6 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Heftleistung (Blatt): | 25 | Farbe: | weiß | Heftung: | Fest | Heftklammern-Typ: | 24/6, 26/6 | Besonderheit: | Vollstreifenhefter, antibakterielle Microban® Technologie, i | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftgerät weiss, büro heftklammern, büroheftgerät 25 blatt, Heftgerät LX850 EasyPress?, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Hebelblockhefter, Hefter, Hefter (Büro), Heftgeräte, Sattelhefter, Sattelheftgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 8,50* | € 11,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,51* | € 12,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,04* | € 13,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,84* | € 17,50* | | | | Lager 107 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,45* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|