Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät LX820 Fellowes® 5012801, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050487
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5012801
EAN/GTIN:
     0043859776597
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Tischhefter mit Vollstreifen für bis zu 20 Blatt. Langlebige Konstruktion und staufreies Design. Die antibakterielle Microban® Technologie arbeitet rund um die Uhr und sorgt für einen zusätzlichen hygienischen Produktschutz. Heft- und Anheftoptionen zum Befestigen von Dokumenten an Pinnwänden oder zum vorübergehenden Heften. Fenster zur Anzeige von Heftklammermangel. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Heftleistung (Blatt):
20
Besonderheit:
mit Vollstreifen für bis zu 20 Blatt, antibakterielle Microb
Heftung:
fest/lösbar
Heftklammern-Typ:
24/6, 26/6
Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät schwarz 20blatt, büro heftklammern, bürohefter schwarz, Heftgerät LX820, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Hebelblockhefter, Hefter, Hefter (Büro), Heftgeräte, Sattelhefter, Sattelheftgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 8,00*
1
€ 6,78*
ab € 5,90*
€ 9,26*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,27*
€ 9,65*
1
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 10,87*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.