Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-049057 Herst.-Nr.: 1883 EAN/GTIN: 4008705018838 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Zum Markieren, Organisieren, Ordnen, Terminieren und Planen. Große Vielfalt in verschiedenen Farben. Permanent haftend oder ablösbar. Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei. FSC®-zertifiziert. Zur Handbeschriftung und zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Ideal für den geringen Bedarf. Anzahl der Etiketten in Packung 100, ablösbar nein, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 19 | Farbe: | dunkelblau | Etiketten pro Blatt: | 20 | Anzahl der Etiketten in Packung: | 100 | ablösbar: | nein | witterungsbeständig: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert | Besonderheit: | stark haftend | Material: | Papier ECF FSC®-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma markierungspunkte 19mm blau, etiketten rund, herma etiketten rund, Markierungspunkt farbig, 19 mm Ø, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Markierungspunkt, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Inhaltschild, Ordnerinhaltschild, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Vielzwecketiketten, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,67312* | € 1,03312* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,68* | € 1,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,16* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,70* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,007* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|