Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Student BRUNNEN 1067728, A4, kariert, Randlinie innen, Lochung 4-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-040322
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067728
EAN/GTIN:
     4003273254947
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Aus chlorfrei gebleichtem Papier, 70 g/qm. Aqua pro Natura.
Anzahl Blatt 160, Papiergewicht 70g/m², Perforation Microperforation
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Lineatur:
kariert, Randlinie innen
Farbe:
weiß
Lochung:
4-fach
Anzahl Blatt:
160
Papiergewicht:
70
Perforation:
Microperforation
Bindung:
Spiralbindung
Papier:
chlorfrei gebleicht
Besonderheit:
Aqua pro Natura
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, spiralblock brunnen kariert a4 70 gr, rechenblock a4, rechenblock, Collegeblock Student, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 4,33*
3 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 2,96*
€ 4,41*
3 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,36*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 5,38*
1
€ 7,95*
ab € 3,48*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.