Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G 0.7 (F) PILOT 2031 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038574
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2031 001
EAN/GTIN:
     4902505524202
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber mit Kappe zum Aufstecken. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2120). Strichstärke: ca. 0,3 mm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Typenbezeichnung Mine:
2120 RFN-GG-F
Schreibfarbe:
schwarz
Mine auswechselbar:
ja
Besonderheit:
modernes Gehäusedesign
mit Clip:
ja
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
dokumentenecht:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
gummiert
Strichstärke (codiert, F, M, S):
F
Mechanik:
Kappenmodell
Schaftmaterial:
Polycarbonat
Kappe umsteckbar:
ja
Material Clip:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber pilot 0,3 mm, kugelschreiber, kugelschreiber schwarz, Kugelschreiber Super Grip G 0.7 (F), Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,10*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,18*
Lager 107
12
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,60*
1
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,38*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.