Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegkugelschreiber STANGER® 18000300012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038415
Hersteller:
     Stanger
Herst.-Nr.:
     18000300012
EAN/GTIN:
     4011886041823
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Stanger Einwegkugelschreiber, Strichstärke 1mm.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Mine auswechselbar:
nein
mit Clip:
ja
Schaftfarbe:
transparent
dokumentenecht:
nein
Material/Ausführung Griffzone:
TPE
Mechanik:
Kappenmodell
Schaftmaterial:
AS
Kappe umsteckbar:
ja
Material Clip:
PP
Weitere Suchbegriffe: einwegkugelschreiber 1,0mm, einweg kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,57*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 0,92*
€ 1,76*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.