Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 360 edding® 4-360 002, Rundspitze, Schaft grau, Spitze austauschbar ja, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-037339
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360 002
EAN/GTIN:
     4004764391264
Suchbegriffe:
Whiteboardmarker 360
Board- und Flipchartmarker
Boardmarker
Marker (Boardmarker)
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Aufgrund Cap-off-Technologie kann der Marker einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Nachfüllbar in den Farben schwarz, rot, blau und grün mit edding BTK 25 Nachfülltinte. Ersatzspitzen (edding 28/360 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat. Made in Germany.
Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat, Offenlagerungsfähigkeit ja, Umweltfreundliches Merkmal Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schaftfarbe:
grau
Spitze austauschbar:
ja
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butyla
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sin
Rollstopp:
Ja
Besonderheit:
Nachfüllbar. Kappe und Spitze in Schreibfarbe. Kappe kann au
min. Strichstärke:
1,5
max. Strichstärke:
3
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
294
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,22*
2 Tage
260
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,25*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,73*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,43*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,20*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,33*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,81*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,73*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,69*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.