Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock BUSINESS LANDRÉ® 100555411, A4+, Eurolochung, 100 Blatt, Mikroperforation, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032641
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100555411
EAN/GTIN:
     4006144586185
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Hergestellt aus feinem, holzfreien Schreibpapier mit Mikroperforation, Ausreißhilfe, Eurolochung. Sonderlineatur 10 mm kariert, inklusive Umrahmung und einer Kopfzeile. Lange Seite mit Spirale.
Lineatur kariert, 10 mm inkl. Umrahmung und einer Kopfzeile
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4+
Lineatur:
kariert, 10 mm inkl. Umrahmung und einer Kopfzeile
Farbe:
grau
Lochung:
Eurolochung
Anzahl Blatt:
100
Perforation:
Mikroperforation
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? elementar chlorfrei gebleicht
Papiergewicht:
80
Bindung:
Doppelspirale
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Besonderheit:
mit Ausreißhilfe
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Businessblock, Konferenzblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, businessblock landré, konferenzblock, rechenblock a4, Collegeblock BUSINESS, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 6,48*
11 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 6,51*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 7,57*
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 8,02*
1
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.