Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stenoblock Basic Staufen style 040539000, A5, liniert, 40 Blatt, 70g/m², Microperforation, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032640
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040539000
EAN/GTIN:
     9002244564875
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Stenoblock aus extraweißem, elementar chlorfrei gebleichtem Qualitätspapier (holzfrei). Mit strapazierfähigem 200 g/qm Deckblatt und stabiler Unterlage aus 350 g/qm Karton. Weiße Spiralbindung am Kopf, einfaches Abtrennen durch Microperforation. Stenolineatur in rot, geeignet für Kurzschrift sowie für normale Notizen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Lineatur:
liniert
Farbe:
weiß
Anzahl Blatt:
40
Papiergewicht:
70
Perforation:
Microperforation
Blattzahl:
40
Bindung:
Spiralbindung
Papier:
ECF ? elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Steno-Block, Stenoblock, schulblock a5 liniert, steno block, stenoblock staufen, Stenoblock Basic, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,65*
1 Tag
176
1
€ 5,49*
ab € 1,14102*
€ 2,13102*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,46*
1 Tag
176
1
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,47*
8 Tage
81
1
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050255
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.