Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie, selbstklebend HERMA 7025, selbstklebend ja, 40cm breit, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032592
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7025
EAN/GTIN:
     4008705070256
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Glänzende PP-Folie in Bibliotheksqualität für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc. Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden. Selbstklebend.
Länge 25m, Folienstärke 60µm
Weitere Informationen:
selbstklebend:
ja
Breite:
40
Länge:
25
Farbe:
transparent
Folienstärke:
60
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: herma bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie, Buchschutzfolie, selbstklebend, Buch-Klebefolie, Buch-Selbstklebefolie, Bucheinbandfolien, Bucheinbandpapier, Bucheinschlagpapier, Buchfolien, Einbandfolie, Einbandfolie für Bücher, Einbandfolien, Einschlagpapier für Bücher, Folie, Folien, Klebefolie, Klebefolien, Selbstklebefolie, Selbstklebefolien
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,38*
€ 20,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,44*
€ 20,09*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,52*
€ 20,28*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,12*
€ 20,89*
Lager 107
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 15,25*
€ 21,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,12*
€ 25,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.