Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie 25m x 40cm glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebefolie 25m x 40cm glänzend
Selbstklebefolie 25m x 40cm glänzend
Artikel-Nr.:
     467-HERM7025
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7025
EAN/GTIN:
     4008705070256
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität
  • Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc.
  • Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
1.0930 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
1.124 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Selbstklebefolie
Rollenlänge:
25 m
selbstklebend:
ja
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Weitere Suchbegriffe: Klebefolie, Selbstklebefolie, buchfolie selbstklebend 25 m, klebefolie, klebefolie transparent, Bucheinschlagfolie, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag, Hefthülle, Heftschoner, Heftumschlag
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,31*
€ 20,06*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,42*
€ 20,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,53*
€ 20,34*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,57*
€ 20,47*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 15,81*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.