Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte ohne Kopflinie BRUNNEN 102240000, Kartenformat A4, blanko, Packung mit 100, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022841
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102240000
EAN/GTIN:
     4003273013230
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Aus stabilem, holzfreiem Karton, umweltschonend aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Farbe Lineatur grau, Papiergewicht 180g/m²
Weitere Informationen:
Kartenformat:
DIN A4
Farbe:
weiß
Lineatur:
blanko
Farbe Lineatur:
grau
Ausführung Kopflinie:
ohne Kopflinie
Packung mit:
100
Papiergewicht:
180
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: brunnen karteikarten a4, adresskarte, adresskarte a 4, Karteikarte ohne Kopflinie, Blanko-Karteikarte, Farb-Karteikarte, Inkjet-Karteikarte, Kartei-Karte, Karteikarte, Karteikarton, Laser-Karteikarte, Lineatur-Karteikarte, Multiprint-Karteikarte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 7,79*
8 Tage
101
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,81*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,94*
€ 8,30*
8 Tage
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 15,24*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,86*
€ 17,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
10506E
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.