Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte ohne Kopflinie BRUNNEN 102260040, Kartenformat A6, blanko, Packung mit 100, orange, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022827
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102260040
EAN/GTIN:
     4003273013902
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Aus stabilem, holzfreiem Karton, umweltschonend aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Farbe Lineatur grau, Papiergewicht 180g/m²
Weitere Informationen:
Kartenformat:
DIN A6
Farbe:
orange
Lineatur:
blanko
Farbe Lineatur:
grau
Ausführung Kopflinie:
ohne Kopflinie
Packung mit:
100
Papiergewicht:
180
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: brunnen karteikarten blanko a6, adresskarte, adresskarte din a 6, Karteikarte ohne Kopflinie, Blanko-Karteikarte, Farb-Karteikarte, Inkjet-Karteikarte, Kartei-Karte, Karteikarte, Karteikarton, Laser-Karteikarte, Lineatur-Karteikarte, Multiprint-Karteikarte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,99*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 2,09*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 15,00*
ab € 1,37*
€ 2,57*
9 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,97*
€ 8,16*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.