Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitregister A - Z DURABLE 3660-03, für Kartenformat A6 quer, 25 Registerblätter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022776
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3660-03
EAN/GTIN:
     4005546314211
Suchbegriffe:
Leitregister A - Z
Kartei
Kartei-Leitkarte
Karteien
25-teilig. Geprägte Taben in 5/5-Teilung, Tabrückseiten individuell beschriftbar.
Beschriftungsschild auswechselbar nein, Kopfbreite Reiter 20mm
Weitere Informationen:
für Kartenformat:
DIN A6 quer
Farbe:
rot
Tabe:
A - Z
Anzahl Registerblätter:
25
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Kopfbreite Reiter:
20
Besonderheit:
A - Z, 25-teilig, Tabrückseite beschriftbar
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.