Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-022326 Herst.-Nr.: 4473401 EAN/GTIN: 0043859708932 |
| |
|
| | |
| Premium Archivschachtel aus der Bankers Box® Earth Series?. Sehr stabile Heavy Duty Schachtel aus Wellpappe zur Ablage von Unterlagen und losen Dokumenten. Mit sicherer Verschlusslasche. Beschriftungsfelder an 3 Seiten ermöglichen die Lagerung der Schachtel im Hoch- und Querformat. Tiefe 260mm, Höhe 322mm, Archivdruck ja, Art des Verschlusses Verschlusslasche, Packung mit 1, Ausstattung Mit Verschlusslasche, Beschriftungsfelder an 3 Seiten ermöglicht die Lagerung der Schachtel im Hoch- und Querformat, Lieferung flachliegend ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Breite: | 70 | Tiefe: | 260 | Höhe: | 322 | Farbe: | braun | Archivdruck: | ja | Art des Verschlusses: | Verschlusslasche | Packung mit: | 1 | Ausstattung: | Mit Verschlusslasche, Beschriftungsfelder an 3 Seiten ermögl | Lieferung flachliegend: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert | Material: | Karton RC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Beschriftungsfeld, ablageschachtel a4, ablageschachtel, aktenbox braun, Heavy-Duty Earth Series Archivschachtel, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,23* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,50* | € 2,47* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,219* | € 2,75* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,987* | € 2,847* | | | | Lager 107 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,56* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|