Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy-Duty Earth Series Archivbox Bankers Box® 4479901, 342mm breit, Tiefe 400mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022323
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4479901
EAN/GTIN:
     0043859643608
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Besonders stabile Premium Archivbox mit drei Lagen Wellpappe an den Trageseiten, doppeltem Boden und doppellagigen Längsseiten. Verstärkte Tragegriffe gewährleisten bequemen Transport und Reissfestigkeit. Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem 100 % recyceltem Karton.
für Format A4, Folio, Foolscap und Legal, Höhe 291mm, Archivdruck ja, Ausstattung abnehmbarer Deckel, Lieferung flachliegend ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4, Folio, Foolscap und Legal
Breite:
342
Tiefe:
400
Höhe:
291
Farbe:
braun
Archivdruck:
ja
Ausstattung:
abnehmbarer Deckel
Lieferung flachliegend:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, ablageschachtel a4, ablageschachtel, aktenbox braun, Heavy-Duty Earth Series Archivbox, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 7,05*
10 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,07*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 7,12*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,50*
€ 7,37*
Lager 107
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.