Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Wandhalter INTEGRAL PAPERFLOW 4064X4.35, 4 Fächer, für Format A4, Tiefe 90mm, aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021850
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4064X4.35
EAN/GTIN:
     3660141239126
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandhalter aus Polystyrol und alufarbenem Metall. Vollansicht der Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfacher und schneller Aufbau.
Breite 232mm, Höhe 735mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
4
für Format:
DIN A4
Farbe:
aluminium
Breite:
232
Tiefe:
90
Höhe:
735
Tiefe des Faches:
2
Besonderheit:
Fächer in der Höhe oder seitlich erweiterbar
Material:
schlagfestes Polystyrol (PS), Metall, Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, Prospekt-Wandhalter INTEGRAL, Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,03*
€ 43,68*
2 Tage
21
pro Satz
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 46,73*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 47,82*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 36,88*
€ 51,20*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,45*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.