Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA® 24129-13, für Format A4, 12 Fächer, 340mm hoch, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020290
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24129-13
EAN/GTIN:
     4013951007185
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Für Dokumente im Format A4, Trend. Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen, mit dehnbarem Rücken, 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC), schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP, zusätzlicher Verschluss mit Gummizug.
Farbe Fächerblock schwarz
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
12
Farbe:
hellblau
Höhe:
340
Farbe Fächerblock:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe pappe, faltmappe, ordnungsmappe pagna, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,13*
€ 8,21*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 8,24*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,48*
1
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 8,48*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 12,52*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24129-09
ab € 4,86*
Ähnlich
Pagna
24129-12
ab € 4,84*
Ähnlich
Pagna
24129-17
ab € 4,83*
Ähnlich
Pagna
24129-34
ab € 4,83*
Ähnlich
Leitz
58120095
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.