Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PP-kaschiert Leitz 5931-00-95, für Format A4, Tabe 1 - 31, 32 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020219
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5931-00-95
EAN/GTIN:
     4002432311798
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
leitz schnellhefter a4 pvc hartfoli...
Mit 6 Sichtlöchern und dehnbarem Rücken. Fächerblock aus zäher reißfester Graupappe mit schmutzabweisendem Kunststoff überzogen. Plastik-Tabs mit auswechselbaren Einsteckschildern.
Anzahl Sichtlöcher 6, Beschriftungsschild auswechselbar ja, Breite 272mm, Höhe 355mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
1 - 31
Anzahl Fächer:
32
Farbe:
schwarz
Anzahl Sichtlöcher:
6
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Breite:
272
Höhe:
355
Ausstattung:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen. Zwischenblätter aus
Material Einband:
Graupappe (RC) mit schmutzabweisender PP-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, plastik schnell-hefter, Pultordner PP-kaschiert, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappe, Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 31,17*
€ 41,70*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 31,17*
€ 41,71*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 32,30*
€ 43,21*
€ 5,95*
ab € 32,75*
€ 45,38*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 35,29*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,88*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,60*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.