Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA® 24441-04, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020111
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24441-04
EAN/GTIN:
     4013951001022
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Aus stabiler Hartpappe mit dehnbarem, verstärktem Rücken. Graue Zwischenblätter. Schaulöcher. Überstehende Kunststofftaben aus langlebigem PP
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Fächerblock:
schwarz
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Tabe:
1 - 31 + 1 - 12/Jan. - Dez., deutsches Alphabet
Höhe:
340
für Format:
DIN A4
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Hartpappe RC
Breite:
265
Anzahl Sichtlöcher:
3
Material Einband:
Hartpappe
Anzahl Fächer:
44
Ausstattung:
mit dehnbarem Leinenrücken
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe pappe, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 15,74*
€ 23,39*
1
€ 6,95*
ab € 16,93*
€ 24,06*
1
€ 6,78*
ab € 17,88*
€ 24,69*
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 21,02*
€ 28,49*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58440095
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.