Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez WEKRE 50502T, Lochung 8cm, 240mm breit, 105mm hoch, gelb, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012554
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50502T
EAN/GTIN:
     4018924505729
Suchbegriffe:
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
Trapezförmige Trennstreifen zur übersichtlichen Ablage, gelocht. Durch wechselseitiges Abheften entsteht eine zweistufig sichtbare Ablage. Breite Schmalseite: 60 mm.
Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Lochung:
8 cm
Breite:
240
Höhe:
105
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Papiergewicht:
190
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: trennstreifen, Trennstreifen Trapez, Aktenfahne, Aktenzunge, Ordnerstreifen, Ordnerzunge, Zwischenblatt Streifen, Zwischeneinlage Streifen, Zwischenstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,20*
2 Tage
35
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,22*
6 Tage
51
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,52*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,15*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.