Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt WEKRE 9541106100, für Format A4, 10 Tabe, Packung mit 100, chamois/orange, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012549
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     9541106100
EAN/GTIN:
     4018924941060
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt 230 g/qm a4 chamois
trennblatt a4
Aus Manilakarton mit farbigem Randbalkendruck und Eurolochung. Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden.
Linienaufdruck ja, Lochung Eurolochung, Breite 240mm, Höhe 300mm, Umweltfreundliches Merkmal blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
chamois/orange
Anzahl Tabe:
10
Packung mit:
100
Linienaufdruck:
ja
Lochung:
Eurolochung
Breite:
240
Höhe:
300
Umweltfreundliches Merkmal:
blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Tabe:
farbiger Randbalkendruck
Besonderheit:
Blanko-Registertabe zum Ausschneiden, mit Liniendruck 1- 10
Material:
Karton RC
Papiergewicht:
230
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 6,68*
€ 7,95*
ab € 4,00*
€ 6,94*
8 Tage
95
€ 6,99*
ab € 8,37*
€ 11,06*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,11*
€ 12,12*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1414
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.