Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt durchgefärbt WEKRE 9510308100, für Format A4, Farbe Aufdruck schwarz, 10 Tabe, rot, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012530
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     9510308100
EAN/GTIN:
     4018924951038
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter a4 schwarz
trennblatt a4
Trennblatt aus durchgefärbtem Karton mit Blanko-Registertaben, die an jeder Stelle angeschnitten werden können. Mit Linienaufdruck für einfaches Beschriften.
Packung mit 100, Linienaufdruck ja, Lochung Universallochung, Breite 240mm, Höhe 300mm, Umweltfreundliches Merkmal ja, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
rot
Farbe Aufdruck:
schwarz
Anzahl Tabe:
10
Packung mit:
100
Linienaufdruck:
ja
Lochung:
Universallochung
Breite:
240
Höhe:
300
Umweltfreundliches Merkmal:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
Blanko-Registertabe zum Ausschneiden, mit Liniendruck 1 - 10
Material:
Manilakarton
Papiergewicht:
230
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trennblatt durchgefärbt, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,72*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,95*
8 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 16,92*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.