Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenregister, Kunststoff DURABLE 6219-05, für Format A4, Tabe 1 - 31, 31 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012414
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6219-05
EAN/GTIN:
     4005546620107
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Spezial-Registerfolie. Mit eingeschobenen, bedruckten und zusätzlichen Blanko-Einsteckschildern. Zum alphabetischen, numerischen und individuellen Unterteilen in bewährter Qualität. Hohe Reißfestigkeit, besonders einreißgeschützte Grifftaben durch Spezial-Umschweißung. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Deckblatt und Tabe bedruckbar mit DURAPRINT®.
Lochung Universallochung, Beschriftungsschild auswechselbar ja, Breite 215mm, Höhe 297mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
1 - 31
Farbe:
grün
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Anzahl Blatt:
31
Breite:
215
Höhe:
297
Besonderheit:
glasklare, umschweißte Tabe mit auswechselbaren Einsteckschi
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, kunststoffregister a4 1-31, kunststoff-register 1-31, kunststoff-register durable, Zahlenregister, Kunststoff, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister, Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
31
€ 5,87*
ab € 10,90*
€ 16,28*
€ 5,50*
ab € 10,76*
€ 17,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,49*
€ 17,16*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 11,54*
€ 17,76*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 23,79*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,19*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
681919
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.