Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, farbig, überbreit DURABLE 6737-27, farbiger Verlauf (blau, gelb, rot, grün, grau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012369
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6737-27
EAN/GTIN:
     4005546600512
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. Ideal zum Unterteilen von Prospekthüllen. Universallochung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbiger Verlauf (blau, gelb, rot, grün, grau)
für Format:
DIN A4+
Höhe:
298
Tabe:
blanko, 5-farbig
Besonderheit:
auch für Ringbücher geeignet
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
240
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Anzahl Blatt:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, Blanko-Register, farbig, überbreit, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,43*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,43*
2 Tage
360
1
€ 2,90*
ab € 0,97*
€ 1,80*
4 Tage
unbekannt
20
€ 4,50*
ab € 0,988*
€ 1,8515*
Lager 107
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663019
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
673027
ab € 0,46*
Ähnlich
Durable
644010
ab € 1,01*
Ähnlich
Durable
622005
ab € 2,33*
Ähnlich
Durable
682019
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.