Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Kunststoff DURABLE 6730-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012367
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6730-27
EAN/GTIN:
     4005546657004
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur genauen Inhaltsangabe. Universallochung. Bedruckbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Lochung:
Universallochung
Besonderheit:
auch für Ringbücher geeignet
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
220
Tabe:
blanko, 5-farbig
Anzahl Blatt:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, Blanko-Register, Kunststoff, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1280
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,46*
€ 0,85*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 1,3524*
6 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,42*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,44*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663019
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
644010
ab € 1,01*
Ähnlich
Durable
622005
ab € 2,33*
Ähnlich
Durable
682019
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.