Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Kunststoff DURABLE 6820-19, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012356
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6820-19
EAN/GTIN:
     4005546630083
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Aus Hartfolie. Mit umschweißten Taben. Auswechselbare Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen liegen bei. Deckblatt und Tabe beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Tabe:
blanko, auswechselbar
Besonderheit:
glasklare umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT®-Besc
Material:
PVC
Breite:
210
Lochung:
80 x 80 x 80 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Anzahl Blatt:
5
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff-register transparent, Blanko-Register, Kunststoff, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 3,24*
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,839*
€ 3,986*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,30*
9 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,31*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663019
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
673027
ab € 0,46*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
644010
ab € 1,01*
Ähnlich
Durable
622005
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.