Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle DIN A6 VELOFLEX® 4360 500, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011956
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4360 500
EAN/GTIN:
     4000225057724
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a6 veloflex
Spitzenqualität, aus PP-Folie. Für alle DIN A6-Ringbücher, Postkarten, Fotos, Ausweise usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
150
Spitzenqualität Hüllen:
ja
Öffnung:
oben
dokumentenecht:
ja
Besonderheit:
dokumentenecht, mit verstärktem Heftrand
Material:
PP
Oberfläche:
matt
Breite:
125
Lochrandverstärkung:
ja
Folienstärke:
140
für Format:
DIN A6
Lochung Hüllen:
Eurolochung
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle a6, abhefthülle oben offen, Prospekthülle DIN A6, Hülle, Hüllen, OHP-Abhefthülle, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,42*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,50*
ab € 0,29*
€ 0,4642*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.