Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle PVC pph Kunststofftechnik GmbH 100811252, für Format A4, Packung mit 100, transparent, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011953
Hersteller:
     pph Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     100811252
EAN/GTIN:
     7610775011458
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
PVC-Hülle.
dokumentenecht ja, Öffnung oben/seitlich
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
transparent
Packung mit:
100
dokumentenecht:
ja
Greifausschnitt:
ja
Öffnung:
oben/seitlich
Material:
PVC-Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Sichthülle PVC, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 40,10*
€ 54,22*
9 Tage
25
€ 6,99*
ab € 57,99*
€ 76,88*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.