| |
|
| Artikel-Nr.: 107-011903 Herst.-Nr.: 40103-04 EAN/GTIN: 4250037409727 |
| |
|
| | |
| Zum Sammeln, Sortieren, Aufbewahren und Präsentieren oder auch als Umlaufmappe. Mit Klettverschluss, aus transluzenter Folie und verschiedenen Formaten. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | für Format: | DIN lang | Höhe: | 125 | dokumentenecht: | ja | Inhalt der Packung: | 10 Stück | Material: | Polypropylen (PP) | Breite: | 225 | Öffnung: | lange Seite | Folienstärke: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, dokumentenmappe transparent din lang, aktenhülle, aktenhülle glasklar, Sichttasche mit Klettverschluss, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,69* | € 1,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,06* | € 5,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,19* | € 5,64* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,63* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|