Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss farblos matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss farblos matt
Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010304
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40103-04
EAN/GTIN:
     4250037409710
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format LangDIN
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.126 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
DL
Höhe:
125 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, dokumentenmappe transparent din lang, foldersys klettverschlussmappen, aktenhülle, 40103, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,42*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,59*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,19*
€ 5,64*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 6,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40103-64
ab € 3,36*
Ähnlich
FolderSys
40103-44
ab € 1,73*
Ähnlich
FolderSys
40103-94
ab € 3,06*
Ähnlich
FolderSys
40103-54
ab € 3,06*
Ähnlich
FolderSys
40103-84
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.