Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe VELOCOLOR® Postmappe VELOFLEX® 4442 319, für Format A4, 230mm breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011514
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4442 319
EAN/GTIN:
     4000225044373
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe VELOCOLOR® mit Aufdruck Postmappe, DIN A4 Größe 230 x 320 x 15 mm, Karton glanzkaschiert, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, gelb
Höhe 320mm, Verschluss Ja, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel ja, Art des Verschlusses Gummizugverschluß
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Breite:
230
Höhe:
320
Verschluss:
Ja
Farbe:
gelb
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel:
ja
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Typbezeichnung des Motivs:
Postmappe
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a 4 gelb pappe, eckspanner a4, eckspanner gelb, Sammelmappe VELOCOLOR® Postmappe, Band-Zeichnungs-Sammelmappe, Einlegemappe, Einlegemappen, Sammelmappen, Zeichenmappe, Zeichenmappe (Karton), Zeichenmappen, Zeichnungs-Sammelmappe, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungsmappe, Zeichnungsmappen, Zeichnungssammelmappe, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungstransport
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
6
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,45*
6
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,81834*
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 2,55334*
€ 4,07667*
1 Tag
52
1
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 4,41*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442 330
ab € 11,88006*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442310
ab € 11,83002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442351
ab € 11,86002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442341
ab € 11,84004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442371
ab € 1,48*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442321
ab € 11,87004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4442300
ab € 11,90004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.