Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Etui COGNITO HAN 2002-69, transluzent-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011406
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2002-69
EAN/GTIN:
     4012473200241
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Etui COGNITO
Box für Visitenkarten
Dose für Visitenkarten
Etui für Visitenkarten
Der ideale Begleiter für Messen und mobiles Marketing. Leuchtende Farben verleihen dieser Visitenkartenbox in matter Optik einen individuellen Look. Federleichte Ausführung - praktisch für unterwegs. Mit einem Klick zu öffnen - 20 Karten immer schnell zur Hand. Das ergonomische Design aus lichtdurchlässigem Kunststoff überzeugt auf ganzer Linie.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent-grau
Öffnung:
von oben
für Anzahl Karten:
20
gefüllt:
nein
Besonderheit:
Das kleine Visitenkarten-Etui für unterwegs.
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
64
Tiefe:
10
Höhe:
100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,76*
1
€ 4,75*
ab € 1,14*
€ 2,15*
1
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 3,09*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 5,35*
9 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.