Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter Leitz 3040-00-15, für Format A4, 240mm breit, 218mm hoch, 430g/m², gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011107
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3040-00-15
EAN/GTIN:
     4002432306275
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Aus 100% Pendarec-Karton (RC). Für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen.
Heftmechanik Spiralmechanik, für Anzahl Blatt 250, Beschriftungsfeld ja
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
gelb
Breite:
240
Höhe:
218
Heftmechanik:
Spiralmechanik
für Anzahl Blatt:
250
Beschriftungsfeld:
ja
Papiergewicht:
430
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
100% Pendarec-Karton
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, Hefter, Schlauch-Hefter, Schlauch-Sichthefter, Schnellhefter, Sichthefter, Spiral-Sichthefter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,06*
2 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,49*
9 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,51*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,65*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.