Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 201-100 grau, 34mm breit, 150mm hoch, grau, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011010
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     201-100 grau
EAN/GTIN:
     4018924201096
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Packung mit 25 Stück, Lochung 6 und 8cm, mit Heftfalz nein
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
34
Höhe:
150
Packung mit:
25 Stück
Lochung:
6 und 8 cm
mit Heftfalz:
nein
selbstklebend:
nein
Material Aufreihband:
Stahl
Material Deckschiene:
PP
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, plastik einhängestreifen, musterbeutelklammer, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
644
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,04*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 1,14*
3 Tage
567
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,68*
€ 1,16*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.