Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus Kunststoff, kurz Leitz 3710-00-95, 35mm breit, 158mm hoch, schwarz, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010936
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3710-00-95
EAN/GTIN:
     4002432318957
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftmechanik eingezackt, so dass sie sich nicht lösen kann. Mit Kunststoff-Deckschiene.
Packung mit 25 Stück, Lochung 6 + 8cm, mit Heftfalz ja, Füllvermögen 25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
35
Höhe:
158
Packung mit:
25 Stück
Lochung:
6 + 8 cm
mit Heftfalz:
ja
Füllvermögen:
25
Material Aufreihband:
Metall
Material Deckschiene:
Polypropylen (PP)
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, einhängeheftstreifen leitz, abheftstreifen, Einhängeheftstreifen aus Kunststoff, kur, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0712*
€ 0,1422*
1 Tag
670
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,52*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,66*
1 Tag
272
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,78*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0967*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,05168*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,05178*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0611*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 12,72*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wekre
201-1000 SCHWARZ
ab € 0,61*
Ähnlich
Soennecken
3177
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.