Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Karton Leitz 3701-00-35, 35mm breit, 158mm hoch, Inhalt der Packung 25, blau, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010909
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3701-00-35
EAN/GTIN:
     4002432324019
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus 100 % Pendarec-Karton (RC) 350 g/m² mit Metall-Deckschiene, kurz, ohne Heftfalz.
Lochung 6 und 8cm, Packung mit 25, Papiergewicht 350g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
35
Höhe:
158
Inhalt der Packung:
25
Lochung:
6 und 8 cm
Packung mit:
25
Papiergewicht:
350
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material Aufreihband:
Metall
Material Deckschiene:
Metall
Material:
Colorspan-Karton
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen leitz blau, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, Heftstreifen aus Karton, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0711*
€ 0,1407*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,12*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,87*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,64*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0611*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0609*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0713*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.