Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Karton 35x158mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen Karton 35x158mm blau
Heftstreifen Karton 35x158mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37010035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010035
EAN/GTIN:
     4002432324019
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen
  • kurz
  • mit Lochung 6 + 8 cm
  • 8-cm-Lochung
  • Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Metall
  • Material: Colorspankarton 320 g/qm (RC)
  • Format: 35 x 158 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
158 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
selbstklebend:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0714*
€ 0,1413*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 2,13*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,90*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1413*
€ 0,1681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1241*
€ 0,1477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,1446
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 35,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0611*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0609*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0609*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0714*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.