Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Karton Leitz 3701-00-15, gelb, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010907
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3701-00-15
EAN/GTIN:
     4002432323999
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus 100 % Pendarec-Karton (RC) 350 g/m² mit Metall-Deckschiene, kurz, ohne Heftfalz.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Packung mit:
25
Höhe:
158
Material Aufreihband:
Metall
Lochung:
6 und 8 cm
Inhalt der Packung:
25
Material:
Colorspan-Karton
Papiergewicht:
350
Breite:
35
Material Deckschiene:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, aktendullis leitz gelb, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, Heftstreifen aus Karton, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0608*
€ 0,1314*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0807*
€ 0,1607*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0629*
€ 0,1761*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,13*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,071*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0708*
Ähnlich
ELBA
100091150
ab € 8,90*
Ähnlich
Wekre
201-100 GELB
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.