Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Heftstreifen, Karton, DIN A4, 25 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-184354
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010015
EAN/GTIN:
     4002432445905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Aus 100 % Primärkarton (320 g/m-²)
  • Abheftlochung: 6 und 8 cm
  • Metall-Heftzunge und Metall-Deckleiste
  • Masse: DIN A5 158 x 35 mm
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Material Deckleiste:
Metall
Stück pro Paket:
25
Material Heftstreifen:
Karton
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A4
Breite:
35 mm
Länge:
158 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, aktendullis leitz gelb, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, 184354, 184354-SW81, Plastikheftstreifen, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0608*
€ 0,132*
Lager 224
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0806*
€ 0,1613*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0624*
€ 0,1767*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,14*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,0325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,071*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0711*
Ähnlich
ELBA
100091150
ab € 8,90*
Ähnlich
Wekre
201-100 GELB
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.