Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Plastik-Hefter Leitz 4191-00-55, für Format A4, Abheftvorrichtung ja, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010727
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4191-00-55
EAN/GTIN:
     4002432308583
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Ringbuch
Aus sehr reißfester, langlebiger PVC-Hartfolie. Vorderdeckel transparent, mit Heftmechanik 8 cm. Langes Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel für leichtes Öffnen des Hefters. Ohne Falz. Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/m²).
beweglicher Heftfalz nein, Vorderdeckel transparent ja, Breite 233mm, Höhe 310mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
grün
Abheftvorrichtung:
ja
Beschriftungsfeld:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Einstecktasche:
nein
Vorderdeckel transparent:
ja
Breite:
233
Höhe:
310
Material Heftmechanik:
Kunststoff
für Anzahl Blatt:
250
Material:
PVC-Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter leitz a4 grün kunststoff, karton-schnellhefter grün, karton schnellhefter, Standard Plastik-Hefter, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton-Hefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
351
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,86*
2 Tage
2721
1
€ 5,49*
ab € 0,48766*
€ 0,89766*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.