Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Plastik-Hefter Leitz 4191-00-35, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010725
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4191-00-35
EAN/GTIN:
     4002432308552
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Aus sehr reißfester, langlebiger PVC-Hartfolie. Vorderdeckel transparent, mit Heftmechanik 8 cm. Langes Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel für leichtes Öffnen des Hefters. Ohne Falz. Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/m²).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
310
beweglicher Heftfalz:
nein
Vorderdeckel transparent:
ja
Material:
PVC-Hartfolie
Einstecktasche:
nein
Breite:
233
Abheftvorrichtung:
ja
Material Heftmechanik:
Kunststoff
für Anzahl Blatt:
250
Beschriftungsfeld:
ja
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, leitz schnellhefter a4 pvc hartfolie, karton schnellhefter, karton-schnellhefter blau, Standard Plastik-Hefter, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton-Hefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3635
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,74967*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,75*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,79*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.