Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Teksto EXACOMPTA 51650E, sortiert grau, meeresgrün, türkis, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010229
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51650E
EAN/GTIN:
     3130630516507
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Festes Ringbuch der Teksto-Serie, mit aufgeklebtem Rückenetikett. Für Format A4 zur Ablage von Blättern, Prospekthüllen und Registern. Die Produkte der Teksto-Serie sind aus pflanzlichen oder recycelten, jedoch immer nachhaltigen Materialien mit trendigem Textileffekt. Der Einband der Sammelmappe besteht aus Recyclingkarton mit einem Außenbezug aus mit Pflanzenöl beschichtetem, zertifizierten Papier. Nach Abnahme der Metallstücke kann das Ringbuch recycelt werden. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert grau, meeresgrün, türkis, violett
Packung mit:
4
Einstecktasche:
nein
Sichttasche auf Vorderdeckel:
nein
Ringmechanik:
4-Ring-Mechanik
Ringdurchmesser:
30
Breite:
260
Höhe:
320
für Format:
DIN A4
Sichttasche am Rücken:
nein
Material Einband:
Recyclingkarton
Rückenbreite:
40
für Anzahl Blatt:
275
Überzug außen:
aus mit Pflanzenöl beschichtetem, zertifizierten Papier
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 manila, Ringbuch Teksto, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.